在庫限りセール


配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M

配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12212649 RAH-503M【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 383-6706 100
1,150
499
アウトレット
549 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。