在庫限りセール


ボールバルブ

ボールバルブ BBKテクノロジーズ ボールバルブ BBKテクノロジーズ ボールバルブ BBKテクノロジーズ ボールバルブ BBKテクノロジーズ ボールバルブ BBKテクノロジーズ
(5件のレビュー)

ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。

質量(g)70 最高使用圧力(MPa)5.5 材質(ハンドル)プラスチック 材質(継手)真鍮 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39284296 BV-410 5/16オスフレア×5/16メスフレア
7,000
4,298
アウトレット
4,728 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55144382
2022-05-21
用途:
エアコンの設置工事
農・林・水産業

業務用エアコンの設置工事/耐圧試験用に2個購入。
2分管を加工して専用接続器具として使用。

対象商品:
39284305
2020-04-18
用途:
エアコン取り付け
その他業種

真空ポンプに取り付けて、エアコンの配管を真空にしてからポンプからエアーが逆流するのを防ぐために取り付けました。バルブを閉じると確実に遮断できました。

対象商品:
39284305
2018-06-17
用途:
機械メンテナンス時
有限会社東冷工業 様 (サービス業)

ムシオシナシが、欲しかったのですが
はずせたので普通に使えます。

対象商品:
39284296
2017-08-08
用途:
エアコンの取り付け、修理等
サービス業

真空ポンプの接続に使ってます。
ボールバルブなので簡単にとめられるので大変満足です。

対象商品:
39284305
2015-05-17
用途:
仕事上必要なので
建設業・工事業

仕事上必要なので。
違和感なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。