在庫限りセール


汎用LED丸型リフレクター 12V

汎用LED丸型リフレクター 12V MAD MAX(マッドマックス) 汎用LED丸型リフレクター 12V MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

仕様12V用、丸型 直径(Φmm)59 内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02619706 MM29-0012OR オレンジ
1,400
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02619724
2021-03-30
用途:
リフレクターLED化
建設業・工事業

ノートライダー(E11系)に使用しました。純正は直径57mmでしたが、何ら問題なく取り付けできました。尚、配線を通すために穴あけが必要です。4mmで十分でした。配線はテールから取り、コーナーカバーの内側から下まで直接通せるので、そこを通しました。ブレーキ線は配線しませんでした。某ブログ系投稿サイトによると、補助制動灯扱いとなり、既にハイマウントがあるため車検に引っ掛かってしまうからです。明るさはテールにreizの1000lmを入れていますが、それより大分暗い印象です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。