在庫限りセール


3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)
(3件のレビュー)

車輪幅(mm)90 シャフト径(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボス幅(mm)
使用ベアリング
ホイル外径(mm)
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82385655 3.50-5HL-AL【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 92 CBB-2547R(鋼板製) 150 286 200
27,550
21,980
アウトレット
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46039271
2019-09-06
用途:
出荷品の搬送
近江園芸 様 (農・林・水産業)

タイヤ各種の交換部品の互換性の表示お願い致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
46039271
2017-03-20
用途:
三輪車のハンドル前のコマに使ってます

商品はとてもよろしいですしかしシャフトの穴が20ミリがほしいです.

1人が参考にしています
対象商品:
46039271
2015-10-07
用途:
運搬車

Good

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。