在庫限りセール


コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35448594 EX-REES 25 25 121 25 5 121
23,300
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷
05375142 EX-REES 40 40 143 32 6 143
62,500
35,980
アウトレット
39,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05375027
2017-03-24
用途:
切削加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04