在庫限りセール


【非接地】 T-35型シース熱電対

【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱
(1件のレビュー)

規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K 内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用温度範囲(℃)
外径(Φmm)
スリーブ寸法(Φmm×mm)
シース長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82746749 T351610H【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) ~650 1.6 耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq 6.4×36 1000
オープン
¥6,598
アウトレット
¥7,258 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70756875
2022-02-22
用途:
炉の温度測定
製造業

750mm等のサイズ選択ができればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。