カラーカメラ
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
(専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
用途小型ケーブル用
使用温度範囲(℃)-10~55
レンズf=2.0mm、F=2.0
照度(Lx)0.5~100000
解像度水平330TV本以上、垂直340TV本
撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)
耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)
色(本体)ミディアムメタリックグレー
画素数62万画素
耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz
画角水平:約124°、垂直:約94°
内容量1個