在庫限りセール


LEDフラッシュライト12V/24V共用

LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ
シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能
LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー
取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用

用途電装パーツ 取付方式マグネット 電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3 消費電力(W)42 電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)約2.5 点灯方式11(メモリ機能付) 各種認証E4/10R-06 内容量1個
注意
※本製品はEMC規格に基づいて開発されておりますが、ごく稀にお使いの機材に影響を及ぼす場合がございます。予めご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75184211 502994【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ブルー 3段 122×86 681
9,000
7,298
アウトレット
8,028 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。