アルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上B2シルバー
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
色シルバー
内容量1セット(1本×2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。