掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE) ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)
(31件のレビュー)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
0.75mm2電線-10
1.25mm2電線-15
2mm2電線-20
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06945574 T1024 262 24P 252
1,650
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途:
配線回路の集約に利用

配線回路を組む際に利用しています。
価格の割にしっかりとしたつくりに満足しています。

2025-12-02
用途:
NASの電源供給に使用
株式会社システムアイエス 様

複数台あるNASの電源(12V)を一台のDC電源ユニットから供給すべく、バスバーと組み合わせて電源分配用に使いました。性能的には全く問題なく、メンテナンスが楽になり電源周りがスッキリしました。

2025-09-27
用途:
小型のスイッチボックス作成に購入
医療・福祉・介護関連業

いつも定番の端子台として購入しているので特に問題なし。

対象商品:
06945513
2023-08-18
用途:
中継端子台として
NAKAシステック 様

メンテナンス時に配線を外すため中継端子台として購入しました。
種類も多く助かっています。

対象商品:
06945477
2023-01-06
用途:
配線の中継
教育・研究機関

配線の中継用に導入しました.端子の感覚が各社異なりますので,他社製品と併用する場合には,圧着端子やジャンパー部品のサイズに注意が必要と思います.

1人が参考にしています
対象商品:
06945495
2022-07-19
用途:
端子盤の端子接続用
サウンドアート有限会社 様

手ごろな金額で、必要台数の購入が出来、スピーディーに購入できましたので、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
06945461
2021-07-02
用途:
電工2種技能試験の練習用

持っていた器具が2.0mmの固い心線で何度も練習していたらネジ山がつぶれてしまい、試験まで3週間しかなく、同じものがすぐに欲しかったのでモノタロウで手に入り助かりました。

対象商品:
06945452
2019-02-06
用途:
ブリッジ
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

割れ易いのが難点。もっと粘度の有る材料で出来ないかな

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04