エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
(21件のレビュー)
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
内容量1台
遮断 の新着商品
商品レビュー
2025-05-20
- 用途:
- 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
パナソニック製なので安心です。メインブレーカーは漏電用です。
- 対象商品:
- 33042782
2024-07-25
- 用途:
- 電動工具修理
メーカー不明の電動工具に使用されおり、割れてしまっていたので同じものを探していたところ、同じものを発見!このような部品を入手できるのは助かります。
- 対象商品:
- 32633282
2021-04-19
- 用途:
- 電圧変換の為
テンダー管理 様
(不動産業)
エアコン用ブレーカ(100V)から200V用エアコンを設置する為、電圧変換と安全使用の
漏電ブレーカーを交換しました、交換後200Vを確認し無事完了しました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 38181132
2019-04-11
- 用途:
- 200v電源増設工場時に
運輸・通信業
この品番はホームセンター等では売られて無く直ぐに必要だったため購入しました。物は確かなパナ製なので安心です。テスト動作もバッチリでした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07