掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

ステンレス 長ニップル

ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年 ステンレス 長ニップル 吉年
(17件のレビュー)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06174542 SUS304 NI PTネジ 25 1 100
1,980
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06174567
2021-03-17
用途:
排水
農・林・水産業

排水に使うが、水漏れもなく品質に全く問題ない信頼できる商品だ。

対象商品:
06174463
2019-01-16
用途:
機械メンテナンス
製造業

しっかりした造りで満足しています。屋外だとステンレスは安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
06174323
2018-12-14
用途:
サンドブラストエアー配管
電気・ガス・熱供給・水道業

特に気になる点はありません。
強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。

対象商品:
06174472
2018-03-09
用途:
配管、浸漬用

浸漬用に購入
中にコードを入れられる用にとL100を購入。

他社よりも安いので試作、試験用に重宝。

対象商品:
06174637
2017-09-20
用途:
配管
みやこ温泉 様

塩分もほとんど無くクセのない温泉に使用しています。錆びも出ずしっかり働いています。

対象商品:
06174357
2015-11-26
用途:
エアーコンプレッサーフィルター取り付けの為
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンでこの価格!!満足です。使用も問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
06174366
2015-12-24
用途:
蒸気配管

とてもよい

1人が参考にしています
対象商品:
06174393
2015-12-15
用途:
機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 短納期で助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
内径は?
回答:
内径は、53.5mmとなります。
対象商品:
06174682
2011-10-31