工具の通販モノタロウ 掘り出し物セール 配管・水廻り設備部材 エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください エントリーエントリーで対象商品がお安くなります。※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。 キャンペーンコード入力※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコードのご利用方法 000026261456 キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。 ※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコード 000026261456 キャンペーンコードご利用方法 KITZ(キッツ) KITZ(キッツ)の 配管・水廻り設備部材 KITZ(キッツ)の 継手・パイプ KITZ(キッツ)の 継手 ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 注文コード 75957086 注文コード 75957095 注文コード 75957104 注文コード 75957113 注文コード 75957122 注文コード 75957147 注文コード 75957156 注文コード 75957165 注文コード 75957174 注文コード 75957192 注文コード 75957201 注文コード 75957235 注文コード 75957244 注文コード 75957262 注文コード 75957271 注文コード 75957287 注文コード 75957323 注文コード 75957332 注文コード 75957366 注文コード 75957427 注文コード 75957436 注文コード 75957454 注文コード 75957463 注文コード 75957472 注文コード 75957481 注文コード 75957497 注文コード 75957506 注文コード 75957515 (2件のレビュー) 最高使用圧力(MPa) ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4 ・-29℃~+120℃:2.0 材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 接続方式片ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PK150L-15A ねじの種類 選択解除 R 呼び径(A) 選択解除 15 呼び径(B) 選択解除 1/2 寸法(mm) 選択解除 【面間】150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75957393 PK150L-15A R 15 1/2 【面間】150 ¥1,600 ¥839 ¥839 ¥923 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity I-PLSパイプニップル 100 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥1,648~ ¥1,498~ I-PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥1,868~ ¥1,698~ I-PLSパイプニップル 150 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥2,088~ ¥1,898~ I-PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥2,858~ ¥2,598~ PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥2,528~ ¥2,298~ ソケット ステンレス ホリエ金物 税込¥307~ ¥279~ ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 税込¥7,478~ ¥6,798~ (1) フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 税込¥2,968~ ¥2,698~ 冷媒用銅管継手45°エルボ 東京アロカコ 税込¥527~ ¥479~ 冷媒用銅管継手90°エルボ 東京アロカコ 税込¥274~ ¥249~ 冷媒用銅管継手ソケット 東京アロカコ 税込¥142~ ¥129~ 冷媒用銅管継手ティーズ 東京アロカコ 税込¥252~ ¥229~ 冷媒用銅管継手異形ソケット 東京アロカコ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 冷媒用銅管継手異形ティーズ 東京アロカコ 税込¥472~ ¥429~ 竹の子 オネジ付き 15mm ファミリーツリー 税込¥768 ¥698 バスケットへ 冷媒用銅管継手異形ティーズ 東京アロカコ 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ ZD 白 3方異径チーズ (バンド付) リケン 税込¥1,011~ ¥919~ 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ 排水つぎたしアダプター(32mm用) TOTO 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 75957113 2024-05-11 用途: 金属加工品 他社が取り扱いを中止する中、さすがモノタロウさんですね。納品まで時間はかかったものの購入できて助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。 参考になった 対象商品: 75957402 2020-11-06 用途: 繋ぎパイプ 自動車・二輪車・自転車関連業 両端が異なるネジ規格のパイプが必要だったのですが、自作では無理と諦めていたところ偶然この商品が目に留まり長さも丁度だったので残りのネジ山加工だけ知り合いの鉄工所にお願いしました。やはり困った時はまずモノタロウさんで検索ですね。無事に解決して大助かりです。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品