掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

SFN3型 ステンレス長ニップル

SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所 SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。

材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 接続方式両ネジ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード ねじの種類
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76479665 SFN3-15075 - 75 R1/2 21.7 15
640
349
384 (税込)
当日出荷
76480137 SFN3-25200 - 200 R1 34 25
2,100
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途:
トイレ・洗面所等の給水管に使用
建設業・工事業

安価で個別に包装して有り、テープ巻き使用感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。