エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 自動車のランプカバー防水パッキンに
旧車などのウインカーランプカバーやバックランプカバーのパッキンが痩せたり潰れたり固く硬化すると、雨や洗車でランプカバー内部に水が侵入しカバー内部が曇ったりしますが、こちらの商品はちょうど良い硬さ?柔らかさ?でピタリとフィットし、しっかりと防水できています。このCRスポンジ丸紐にシリコングリスやシリコンオイルを薄く塗布してから施工すると尚効果的です。
- 対象商品:
- 45526984
- 用途:
- フライタイイング用マテリアル
ちょうど良い物を見つけました。
用途は違いますが安価で量が多いのでとても良いです。
テレストリアル、バグなんかには最高です。
- 対象商品:
- 45527352
- 用途:
- 機械パッキン
種類が多くて迷ったが、商品説明が分かりやすかった。しっかり密閉出来て、快適に使っています。
- 対象商品:
- 45527045
- 用途:
- TZR 3XVのエアクリに使用
TZR 3XVのエアクリボックスにある溝に使用
左右のエアクリボックスに使うには2m必要だった。
密着性があがり良いと思います。
- 対象商品:
- 45527054
- 用途:
- バイクのエアフィルターカバーのパッキンに
バイクのエアフィルターカバーのパッキンに使用する為に購入しました。物は同様ですので長さを合わせるだけです。4φは中々見つからないので助かります。同様のパッキンを使用したバイクは他にもありまして廃番になっている物も多く海外から取り寄せた話もありますので貴重な品物だと思います。
- 対象商品:
- 45527054
- 用途:
- GIVIトップボックスのケース溝の中空ゴムの交換
バイクに付けてあるGIVIトップボックスのケース溝の中空ゴムが、経年劣化で切れて半分脱落したので、新品に交換。
中空ゴムの材質が色々あり、迷う。CRなら耐油性もあり、okかと。
直径はノギスで元のゴムを計り、ドンピシャ。ケースに取り付けてgood。補修部品よりとても安く購入出来て、うれしい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)