エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
シリコンゴムシート 硬度70
(2件のレビュー)耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色グレー
伸び(%)切断時/290
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)7.1
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
内容量1枚
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
商品レビュー
2024-09-16
- 用途:
- 自動車の補修
不動産業
ガソリンキャップ、オイルキャップのパッキン用としいてストックしています。通常のシリコンより固く効果に期待。
- 対象商品:
- 49714045
2023-12-21
- 用途:
- アルコールランプ用ガスケット
輪形に切り出してガスケットにしてみました。
火炎の輻射熱でそれなりに炙られる環境ですが、異臭や変質も無く漏洩も問題ありませんでした。
カッターの刃が良く通り、切断面が滑らかで、円切りカッターが失敗せずに加工できたのが大変すばらしい。
既製品の無い特寸のパッキン用途で今後も採用したいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29