掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H 2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H
(5件のレビュー)

ガラス球形式T10 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 適合ウインカー球 タイプシングル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00266333 B7305 1箱(10個) BA9S
3,500
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00266333
2022-12-07
用途:
予備部品として
製造業

ホンダカブC100用、ウインカー球の予備部品として購入。

対象商品:
35506712
2022-06-29
用途:
6V仕様のモンキーのウインカー電球で使用

6V仕様8Wの電球はなかなか手に入らなくなってしまいモノタロウで購入できるのは便利です。

対象商品:
35506721
2021-11-28
用途:
モンキー

なかなか手に入らないので助かります。またお願いしたいです

対象商品:
35506721
2017-02-22
用途:
ウインカー球の交換
トータルリペア修理屋ARI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モンキーのウインカー球を交換しました、同じ形状なのでちょうどいいと思いました。

対象商品:
35506721
2016-04-14
用途:
モペッドポジションライト

6V仕様、旧車なので球切れ対策に効果的です。
入手困難な商品の為、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。