掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

エスロンミニボールバルブ

エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ
(13件のレビュー)

小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。
開度表示も備え流量調整が可能です。
組立は融着で一体化しています。

形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07185972 MV6OO 6 1/4×1/4 R×R
2,210
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途:
理化学分析
その他業種

アスピレーターと吸引ろ過瓶の接続に役立っています。ホース径が違ってもタケノコ端子が使いやすいです。

対象商品:
07186033
2022-09-19
用途:
機器劣化による交換
フォトスピード八戸ノ里店 様 (サービス業)

ほかでは見つけにくくて困っていましたが、モノタロウ商品検索ですぐにみつけれたので感謝です。

対象商品:
07185911
2020-08-17
用途:
循環系統末端の流量調整
製造業

安価なバルブで、ハンドルがやたら硬かったり、製品ごとのばらつきが大きいものを見てきましたが、品質、操作性、省スペースの点で安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07185911
2020-04-15
用途:
熱帯魚のブロワーからのエアー調整用

塩ビのバルソケットにもピッタリでエアーの調整も簡単に出来て満足です

対象商品:
07185911
2019-11-22
用途:
配管のエア抜きコックとして
建設業・工事業

アサヒAVよりもレバーがしっかりしていて使いやすい。今後も使いたい。

対象商品:
07185936
2018-04-07
用途:
エアホースの分配用二股に使用
工藤漁業 様 (農・林・水産業)

安く、作りもしっかりしていて商品その物は満足できましたが、ネジピッチが一般に流通してる物とちがって、二股作製時に苦労しました。径やピッチが同じものを検索しやすくして頂きたい。

対象商品:
07185963
2019-05-16
用途:
薬液の通液
医療・福祉・介護関連業

最小径がギリギリであったが、問題なく使用できている。もう少し小径まで対応している物があると良かった。

対象商品:
07186112
2018-01-23
用途:
水槽器具の排水に使用しています。
その他業種

価格が安くコンパクトで、いろいろなサイズが選べるのよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。