エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
(4件のレビュー)構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
内容量1個
ボールバルブ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 49465124
2019-09-05
- 用途:
- 圧力タンク配管のバルブに使用
建設業・工事業
TS接続ではないので、耐圧性能が確実に確保でき、また、後日工事の修正要請があっても修正工事の対応が可能。
- 対象商品:
- 49465158
2018-02-20
- 用途:
- ドレンコックとして
株式会社ケービーエル 様
(サービス業)
あさひバルブ製、信頼してます。他に25も購入しました
ただネジのサイズが不明。
- 対象商品:
- 49465133
2018-02-05
- 用途:
- プラスチックタンクのキャップ式ドレンを変更に使用
株式会社ケービーエル 様
(サービス業)
ボールコックのネジサイズが表記されていないため
「カン」で注文したが、ピッタリ合って良かった。
詳しいネジサイズの表記を求む。たぶんUNFネジと思うが?