掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年
(34件のレビュー)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05703957 HXNI 1個 6 1/8 32 11 14(六角)
480
299
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
05703984
2022-12-20
用途:
機械メンテナンス時
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
05704027
2022-10-16
用途:
汚水配管用
永大産業株式会社 様 (製造業)

機械から出る汚水配管の増設用に購入しました。安価で購入でき助かってます。

対象商品:
05703984
2022-10-15
用途:
水道工事
東京都交通局 様

廉価で優れた商品です。毎回工事のときに使用しております。

対象商品:
05703984
2021-12-17
用途:
灯油配管
建設業・工事業

灯油ボイラー灯油配管を白ガス管配管するジョイントに使用いたしました。特に問題は、ありません

対象商品:
05703984
2021-04-02
用途:
エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー配管とバルブの継手で使いました、商品自体に何ら問題ありません普通に使えます。

対象商品:
05704002
2020-12-07
用途:
配管接続

丸ニップルより肉厚で耐久性もあり、六角なのでモンキーやパイプレンチの掛かりも良く使い易い商品です。リピート購入しています。

対象商品:
05704002
2020-10-26
用途:
種類が多いからこそ、ネット通販は助かりますよね
製造業

実物をもって歩くことができないので、お店に買いに行っても。結局どっちなの?ってなるものなので、社内で、実物を見ながら、注文できるのは、本当に助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。