エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
(8件のレビュー)トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
ねじの種類Rc
接続方式ねじ込み形
接続Rc
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
内容量1個
ボールバルブ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 32709284
2019-05-14
- 用途:
- ポリタンクからの水溶液取り出し
製造業
他社のニップルと接続して使用しました。規格品なので当然ですが問題なく接続でき漏れもありませんでした。耐久性も当社の用途では問題なさそうです、
- 対象商品:
- 32709284
2016-08-11
- 用途:
- Air配管
有限会社管理センターオガワ 様
ナットとフランジのセンターリングをフランジの外形で行っている、その為、配管ねじ込み時に外形に傷を付けるとナットが回らなくなってしまう。配管ねじ込み作業には注意が必要です。
- 対象商品:
- 32709302
2014-08-25
- 用途:
- プール用濾過機に使用
社会福祉法人はくあい会 様
(教育・研究機関)
10年以上使用した濾過機の交換部品として購入し取り替えたが商品が確かなものだったので作業も簡単に済み機械も好調に動いている。購入してとても良かった。
- 対象商品:
- 32709284
2013-06-19
- 用途:
- 液状の食品の移動
有限会社 ジャン・ドゥ 様
注文時の代表画像である事の今以上のシッカリと表記していただきたい。
私の様な専門知識が無いものも間違わない配慮が頂きたい。
商品と返品対応には 申し分ありません。以上
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
商品情報を充実していけるように努力させて頂きます。