マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) サカエ

コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
キャスター付のため、移動が簡単にできます。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。

用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで 仕様組立式 質量(kg)90 パールホワイト 高さ(mm)570 タイプ単体 奥行(mm)2073 間口(mm)1250 段数5 キャスター100Φゴム車 コンテナ30BTM/15個付 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89526517 MR-1930BLC 1250×2073×570 50
240,700
219,800
241,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。