エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
タイヤストッパー自動車用 ゴム製
(316件のレビュー)軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
内容量1セット(2個)
注意
※坂道駐車の際は坂の下側の左右両側のタイヤに設置し使用して下さい。※ジャッキアップの補助として使用の際は取り外すタイヤの対角線上にタイヤストッパーを設置して下さい。
※本体に紐を通す穴はありません。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
自動車用品 の新着商品
商品レビュー
2026-02-13
- 用途:
- ロングライフ
ガレージ GT-R 様
10年以上使っても問題なし。これで普通車は十分です。
2026-02-04
- 用途:
- 駐車場で使用
製造業
水捌けのために傾斜している駐車場で使ったが、小型だが乗用車には十分なサイズだった
2026-03-02
- 用途:
- タイヤのローテイション等
建設業・工事業
今までは10cm位の角材を当ててましたが、フロアージャッキを購入したんで個のタイプにかえました。結構使えます。
2025-10-13
- 用途:
- ジヤッキアップし、ウマをかけたクルマの年のための輪留め
不動産業
念のために購入しました。古いクルマのメンテナンスの時にちょっとしたジャッキアップやウマをかけての作業がある時にかけておこうと思い購入しました。思ったよりサイズが小さかったので、もう少し大きいものが欲しくなるかもです。
- 対象商品:
- 46838461
2025-05-20
- 用途:
- 車輪止め
医療・福祉・介護関連業
地震に備えコンパクトカーの輪止めに使用しています。大きさも小さく作業しやすいので気に入っています。お勧めです。
2025-03-05
- 用途:
- 小さいですがつかえるやつです。
教育・研究機関
ゴムでできているので滑りやすいフロアでもよく食いつき、安心して作業ができます。
以前はプラスチック製を使っていましたが、これを使うともう戻れません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 側面に紐を通す穴が開いてますか?
- 回答:
- 紐を通す穴はございません。
2021-02-03