オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)

ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム

映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)
HDMIを簡単ワイヤレス化
会議やプレゼン用途におすすめ
最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可
最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能
ネットワーク環境・HDMIケーブル不要
ポートに挿すだけの簡単接続
ミラーリング/拡張モードに対応
Windows PCのほか、HDMI機器に対応
人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる

その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。 付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約57 電源USB 電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可 適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1 対応HDCP1.4対応 消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。 動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと) インターフェイス[送信機/受信機]HDMI 無線通信方式5GHz帯無線 接続台数最大5 伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz 使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。 遅延時間(ms)映像:最大100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18802117 RS-WLHD1
オープン
11,980
13,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。