オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き)

プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) Dell

良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

質量(kg)7.86 消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード) 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む 角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°) コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック) 解像度1920×1080(フルHD/1080p) 保証期間3年 応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準) 接続端子RJ45 イーサネットポート、1GbE 高さ調整範囲(mm)110.52 バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62806636 P2424HT
オープン
53,980
59,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。