空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

フレアチーズ

フレアチーズ イチネンTASCO フレアチーズ イチネンTASCO
(2件のレビュー)

新冷媒2種対応ナット

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38647481 TA260E-2 銅管:1/4"(6.35mm)
2,080
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
38647497 TA260E-2.5 銅管:5/16"(7.93mm)
2,290
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
38647506 TA260E-3 銅管:3/8"(9.53mm)
2,860
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
38647515 TA260E-4 銅管:1/2"(12.70mm)
5,430
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
38647524 TA260E-5 銅管:5/8"(15.88mm)
8,720
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
38647533 TA260E-6 銅管:3/4"(19.05mm)
13,500
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38647506
2015-10-08
用途:
ガス配管

しっかりした部品でした

対象商品:
38647481
2013-10-25
用途:
冷媒配管の分岐、冶具作成
建設業・工事業

注文してから出荷までもう少し早くして欲しい。
メーカーカタログ品なので、在庫はあると思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。