空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

フリーコーナー

フリーコーナー 因幡電工 フリーコーナー 因幡電工 フリーコーナー 因幡電工
(11件のレビュー)

材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。

用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー 内容量1個
注意
※ダクトに直接差し込んでご使用ください。
フリーコーナーは蛇腹の筒状の形をしています。
配管後の取り付けはできません。
あらかじめ配管に通してご使用ください。
フリーコーナーは、平面曲りでは90°、立面曲りは幕板段差越え用にご使用ください。
パラペット越え施工などの極曲りの施工には使用できません。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09216767 SF-77-500-I PE アイボリー 72 495 74
1,210
779
857 (税込)
取扱停止中
41682076 SF-77-500-W PE ホワイト 72 495 74
1,210
779
857 (税込)
取扱停止中
41682453 SF-77-500-B PE ブラウン 72 495 74
1,210
719
791 (税込)
取扱停止中
09216794 SF-77-1000-I PE アイボリー 72 1033 74
2,020
1,298
1,428 (税込)
取扱停止中
01248747 SF-140-800-B PP ブラウン 80 800 146
2,860
2,198
2,418 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248756 SF-140-800-G PP グレー 80 800 146
2,860
2,198
2,418 (税込)
取扱停止中

返品不可
特別運賃
01248765 SF-140-800-I PP アイボリー 80 800 146
2,860
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
01248774 SF-140-800-K PP ブラック 80 800 146
2,860
2,198
2,418 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248783 SF-140-800-W PP ホワイト 80 800 146
2,860
2,198
2,418 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248792 SF-100-800-B PP ブラウン 70 800 100
2,350
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248808 SF-100-800-G PP グレー 70 800 100
2,350
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248817 SF-100-800-I PP アイボリー 70 800 100
2,350
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中
01248826 SF-100-800-K PP ブラック 70 800 100
2,350
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248835 SF-100-800-W PP ホワイト 70 800 100
2,350
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248844 SF-66-1000-B PE ブラウン 74 1033 62
1,730
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248853 SF-66-1000-G PE グレー 74 1033 62
1,730
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248862 SF-66-1000-I PE アイボリー 74 1033 62
1,730
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中

返品不可
特別運賃
01248878 SF-66-1000-K PE ブラック 74 1033 62
1,730
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248887 SF-66-1000-W PE ホワイト 74 1033 62
1,730
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中

返品不可
特別運賃
01248896 SF-66-500-B PE ブラウン 74 495 62
1,020
639
703 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248905 SF-66-500-G PE グレー 74 495 62
1,020
639
703 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248914 SF-66-500-I PE アイボリー 74 495 62
1,020
639
703 (税込)
取扱停止中
01248923 SF-66-500-K PE ブラック 74 495 62
1,020
649
714 (税込)
取扱停止中

返品不可
01248932 SF-66-500-W PE ホワイト 74 495 62
1,020
639
703 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01248914
2026-03-21
用途:
エアコンの化粧カバー
製造業

入り組んだ箇所には必需品な商品でこのサイズの商品は地元の店では取り扱いが無いので助かります

対象商品:
09216794
2022-06-21
用途:
エアコン設置
その他業種

2階と1階の段差に使用。配管やドレン管等も入れやすく楽に作業できました。

対象商品:
01248862
2021-07-29
用途:
化粧カバーの取り付け
サービス業

ほしかったサイズのものが中々売っていないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01248817
2023-02-02
用途:
エアコン冷媒配管時
さがら電器 様

もう少し軟らかくなると作業効率が良くなるかと思います。

対象商品:
41682645
2017-09-13
用途:
車の配線隠蔽に使用しました。
ナカタホームサービス 様 (建設業・工事業)

本来の用途とは違う使い方ですが車内のカーステレオ、レーダー探知機、カーナビ、ドラレコの配線がスッキリ隠せました。

対象商品:
09216767
2016-12-31
用途:
エアコンのコンプレッサー側に取り付け
東海旅客鉄道株式会社 様

寒冷地なので、ダクトカバーが取り付けられないコーナー部分に取り付けました。単純に寒さ対策としてパイプ保護用に使用しました。
これから寒さが増すので、様子を見る必要があります。

対象商品:
01248817
2017-02-13
用途:
エアコン室内配管カバー
その他業種

材質が柔らかくてカッターが入りやすいので切断が容易。

対象商品:
09216794
2016-10-29
用途:
エアコンメンテナンス

交換前と同じ商品購入、問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。