空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)

MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工
(5件のレビュー)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39117802 MWM-75-L-W AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品 108 80 177 73.5
1,580
959
1,055 (税込)
当日出荷
39117811 MWM-75-S-W AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ108mm以下+ツバ高さ8mm以下の製品 98 80 150 73.5
1,490
899
989 (税込)
当日出荷
39117827 MWM-85-W AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品 113 90 177 78
1,750
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39117802
2021-11-01
用途:
エアコン室内配管の仕上げカバーに
その他業種

径の小さい方とL(大)で迷いましたが、Lの方を選びました。
存在感はありますね。
見た目スマートな施工なら、径の小さい方がよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39117802
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
39117802
2019-10-21
用途:
エコキュート配管のキャップ
サービス業

エコキュート配管の壁貫通部の化粧キャップとして使用。
後付けが可能で,容易に取り付けられます。
留めビスの穴が1個所しかなく,やや不安定,ボルト穴が複数あればより安定する。

対象商品:
39117827
2017-05-12
用途:
エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

対象商品:
39117811
2015-03-01
用途:
加工

満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。