工具の通販モノタロウ 空調工事用品セール 配管化粧カバー エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください エントリーエントリーで対象商品がお安くなります。※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。 キャンペーンコード入力※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコードのご利用方法 000026261200 キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。 ※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコード 000026261200 キャンペーンコードご利用方法 因幡電工 因幡電工の 空調・照明・電設資材 因幡電工の 空調/換気関連部品 因幡電工の エアコン部材 スリムダクトMD端末カバー(室内用) スリムダクトMD端末カバー(室内用) 注文コード (8件のレビュー) 種類端末カバー 材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム 寸法A(mm)24.5 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MS-75 MS-85 寸法D(mm) 選択解除 7075 寸法E(mm) 選択解除 7479 寸法B(mm) 選択解除 90100 寸法C(mm) 選択解除 8292 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02271246 MS-75 70 74 90 82 ¥890 ¥679 ¥679 ¥747 (税込) 取扱停止中 02271255 MS-85 75 79 100 92 ¥970 ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 取扱停止中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプ化粧カバーΦ25 アトムリビンテック 税込¥1,428 ¥1,298 コーナーすっきりクリップ カドノクリップ ソニック 税込¥1,758 ¥1,598 ロータリジョイントSUS304 PISCO(ピスコ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 配管カバーカブセール背割品(B02-091) エムエフ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ロングジョイント ネグロス電工 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ レギュラージョイント ネグロス電工 税込¥318 ¥289 バスケットへ コーナージョイント ネグロス電工 税込¥1,868~ ¥1,698~ クリーンルーム内配管化粧カバー ネグロス電工 税込¥3,738~ ¥3,398~ エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工 税込¥14,278 ¥12,980 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥32,978~ ¥29,980~ eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ”eSafe シリーズ300”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ”eSafe シリーズ320”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(ホース取付用カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 税込¥51,678~ ¥46,980~ ”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥6,598~ ¥5,998~ ”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥219,780~ ¥199,800~ ”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥5,168~ ¥4,698~ ”eSafe シリーズ331”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥219,780 ¥199,800 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 8 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 02271255 2023-12-05 用途: エアコンの取付 有限会社アイマン 様 エアコンの取付時に室内側配管のカバーに使用しました。これを使うとカバーとエアコン本体のつなぎ部分がスッキリ収まります。 参考になった 対象商品: 02271246 2024-03-18 用途: エアコン工事 エディオン北河内店 様 (卸売・小売業) 問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます 参考になった 対象商品: 02271255 2022-12-11 用途: エアコン工事 電気・ガス・熱供給・水道業 屋内側の配管処理にとても重宝しました良い商品だと思います 参考になった 対象商品: 02271246 2022-05-06 用途: エアコン設置 田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業) やはり綺麗に仕上げるには端末カバーを使用した方が良いと思います。 参考になった 対象商品: 02271246 2019-08-19 用途: エアコン室内配管取り付け 建設業・工事業 エアコン本体からの配管出口部分に使用しましたが、エアコンメーカーによっては丁度良い目隠しに成らず、また、パッキンのシリコン(ゴム)部がちょいと緩い感じでした。 参考になった 対象商品: 02271255 2017-05-12 用途: エアコン配線隠し サービス業 素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。 参考になった 対象商品: 02271246 2016-03-14 用途: エアコン取付 サービス業 付けないより付けたほうが見栄えがいい 参考になった 対象商品: 02271246 2015-11-07 用途: えあこん配管の隠ぺい その他業種 体裁良く施工でき、満足です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品