切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法
153件中 1~40件

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート 1本
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
ストレートドリル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ストレートドリル 1パック(10本)
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般穴あけ用です
切粉カバー モノタロウ 切粉カバー 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用六角軸ドリル 1本
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート 1セット(11本)
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ コバルトストレートドリル ステンレス用 1本
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
ストレートドリル パック モノタロウ ストレートドリル パック 1パック(10本)
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
ストレートドリル モノタロウ ストレートドリル 1本
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
細径ドリルセット RELIEF RELIEF 細径ドリルセット 1セット(20本組)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
ストレートドリル TiNコート モノタロウ ストレートドリル TiNコート 1本
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ 六角軸ステップドリル TiNコート 1本
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
ステップドリル TiNコート モノタロウ ステップドリル TiNコート 1本
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 六角軸ドリルセット TiNコート 1セット(6本)
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本
通常 339 税込373
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
ストレートドリル セット イシハシ精工 イシハシ精工 ストレートドリル セット 1セット(13本組)
通常 6,898 税込7,588
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) 1本
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
ユニバーサルソケット用替軸(大) トップ工業 トップ工業 ユニバーサルソケット用替軸(大) 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工 イシハシ精工 電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット 1セット
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
集塵パッド ミヤナガ ミヤナガ 集塵パッド 1個
通常 649 税込714
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
六角軸3倍スピードドリル SK11 SK11 六角軸3倍スピードドリル 1セット(8本)
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。
独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。
中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。
バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。
摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。
ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN EARTH MAN 四枚刃スパイラルステップドリル 1個
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ 六角軸ショートドリル TiNコート 1セット(2個)
通常 369 税込406
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
パック入 ストレートドリル イシハシ精工 イシハシ精工 パック入 ストレートドリル 1パック(2本)
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。
母材にスウェーデン鋼を使用しています。
スパイラルステップドリル SK11 SK11 スパイラルステップドリル 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本
通常 529 税込582
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
エクストラ正宗セット イシハシ精工 イシハシ精工 エクストラ正宗セット 1セット(15本組)
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工用パックドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本
通常 459 税込505
エントリーして特価を表示する
当日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用六角軸ドリル 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン) BIGMAN(ビッグマン) マイクロドリルセット 1ケース(20本)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スライド蓋で1本づつ取り出せる
充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ ユニカ 充電ドライバービットドリル (5本セット) 1セット(5本)
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工 イシハシ精工 コバルト正宗ドリルセット 1セット(13本組)
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸Coステンドリル 普通 SK11 SK11 六角軸Coステンドリル 普通 1本
通常 329 税込362
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。
コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
鉄への切削にも寿命抜群です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
六角軸ダイヤシャープナー SK11 SK11 六角軸ダイヤシャープナー 1個
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
鉄工ドリル&フリードリル E-Value E-Value 鉄工ドリル&フリードリル 1セット
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工 イシハシ精工 コバルト正宗ドリル セット 1セット
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
鉄工ドリル&ステップドリル E-Value E-Value 鉄工ドリル&ステップドリル 1セット(10本)
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。
刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
鉄工用ドリルセット E-Value E-Value 鉄工用ドリルセット 1セット(21本)
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。
ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。
芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業 トップ工業 六角シャンク鉄工ロングドリル 1本
通常 709 税込780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
153件中 1~40件