エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
コバルトストレートドリル ステンレス用
(77件のレビュー)ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
ハイスドリル の新着商品
商品レビュー
2026-07-13
- 用途:
- 現場での穴あけ作業
現場で電ドルを使っての作業には、耐熱性、耐久性が高いコバルトドリルが必須。主な被削材はSS400で深さは5D程度まで。今のところ折損したこともなく、この価格でこのスペックはありがたい。
2026-07-05
- 用途:
- 鋼材の穴明加工
有限会社 片岡製作所 様
(建設業・工事業)
この安値で切れ具合申し分ないです。
SUS材でもバリバリですね!
今後も使用させていただきます。
2026-04-13
- 用途:
- 穴あけ作業
建設業・工事業
鉄鋼用ドリルでステンレスアングルに穴開けてると全然切れない。ステン用のドリル使うと作業が早くて良かったです。
- 対象商品:
- 58096238
2026-01-25
- 用途:
- 電気工事での穴あけ全般
電気・ガス・熱供給・水道業
しっかりと鉄、ステンレス等全般に穴開けができるので2回目の購入になりますがまた購入したいと思います。
2026-03-03
- 用途:
- 金属部品の加工
ハイスでは先がなまって穴をあけられなかったステンレスにすんなり穴をあけることができた。良かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58096423
2026-04-18
- 用途:
- 耐久性なし
耐久性があまりにない。ステンレス用とありますが普通の軟鉄5mmに穴あけ、10枚程度でもう切れません。有名メーカーの普通のドリルのほうが数十倍耐久性があります。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
2025-10-16
- 用途:
- ステンレス板への穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業
SUS板の穴開けに困っていましたが、このコバルトドリルは効率よく穴開け作業が出来大変助かりました。
リピートで各サイズも購入させて頂き大変満足しています。
1人が参考にしています