エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
充電ドライバービットドリル (5本セット)
(4件のレビュー)シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途
ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。
あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
六角対辺(mm)6.35
被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等
機能打撃・回転
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
内容量1セット(5本)
あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
注意
※振動ドリルでは、ご使用になれません。
ハイスドリル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07056147
2015-08-31
- 用途:
- エアコン工事
良く切れます。
インパクト対応とありますが、マルチインパクトの場合はドライバードリルに切り替えた方が早く作業でき、寿命も長いです。