エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(183件のレビュー)先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
内容量1セット(11本)
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
ハイスドリル の新着商品
商品レビュー
2026-01-17
- 用途:
- DIY用で
農・林・水産業
今まで使っていたドリルの切れが悪くなり、モノタロウブランドを試しに購入。防犯カメラを自宅の壁に取り付ける時に利用しましたが、必要十分です。切れが悪くなったら、リピートします。
2025-11-14
- 用途:
- 建設工事
株式会社 南波組 様
(建設業・工事業)
セットになっており、紛失の恐れが少ないかなと思い購入しました。
扱いやすくて満足してます。
2025-10-03
- 用途:
- 設備メンテナンス作業時
製造業
ビット種類が多いので、用途により使い分けることが可能なのが良い点。
2025-08-25
- 用途:
- 自宅でアルミフレーム等を穴あけ加工して組み立て作業をするときに使います。
製造業
自宅で欲しいものを加工・組付けする時の必需品ですが。
いろんな穴径のドリルがそろったので、穴あけ加工時の自由度が広がりました。
1人が参考にしています
2025-06-07
- 用途:
- 一般使いに
運輸・通信業
セットドリルで携帯に便利な一品ですね。
ステップドリルが樹脂パネルの穴あけで重宝してます。
2025-04-24
- 用途:
- 配線用ラック蓋への穿孔
ラック用の平蓋に穿孔するときに使用しました。値段も安いので買い直ししやすく、3回ほど買いました。新しいうちはとてもよく切れます、ステップドリルを使用するときは、下穴をあけてから穴を広げたほうが、長持ちします。
細いドリルはあまり使わないかもしれませんが、セット売りでお得なので問題ないと思います。
- 対象商品:
- 68712123
2025-02-05
- 用途:
- DIY
サービス業
インパクトドライバーに直接差し込んで使用が出来るところがとても良かったです。
物が柔らかい物を使用していれば長く刃が持つかもしれませんが、硬い物は、最初の内かもしれませんが、この金額でしたら十分な商品だと思っています。
1人が参考にしています