切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

ノスドリル 13型

ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 モノタロウ
(73件のレビュー)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)152 溝長(mm)76 シャンク径(Φmm)12.7 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02618796 14 14
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
02618805 15 15
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
02618814 16 16
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
02618823 18 18
4,898
5,388 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
02618832 20 20
5,698
6,268 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
02618848 22 22
6,398
7,038 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途:
穴明

正直、研がないと全く切れない。研げば普通に切れる。

2026-03-26
用途:
鉄工作業

6ミリの鉄板に多数の穴あけをしました。
サイズが大きい(直径15mm)ので、ボール盤でも1つ1つの穴あけに
時間がかかります。
購入時より、刃先を研磨してからの方が切れ味が良いように思います。

2026-01-06
用途:
機械加工時

Φ14を使用していますがシャンクがΦ13なので普通のドリルチャックでチャッキングできるため非常に使いやすいです。
マシニングやボール盤で使用しても問題なく使えます。

2025-03-29
用途:
アルミ材への穴あけ
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで画面を見ながら買えるので、とても重宝しています。

2024-11-28
用途:
農作業用
農・林・水産業

部品を調達中ですので、使用していないのですが、穴あけが楽しみです。発送も早くて、後は耐久性に期待してます。

対象商品:
02618805
2024-08-27
用途:
太い径の穴あけ

太い径の穴あけに使用しているが切れ味耐久性共に問題なく使用できている。
ラウンドホールブッシュにつけて使用しているが段があるためにホールド性も高いので助かっている。

対象商品:
02618796
2024-06-14
用途:
モーターの取り付け穴を明けるために購入しました。
Kサービス佐藤猛 様 (サービス業)

下穴3,10と明けて14ミリでタップの下穴にしました。全てハンドドリルです。ビビリもありましたが刃は全く欠けませんでした。素晴らしいです。機械店ではなんと4000円でした。

対象商品:
02618805
2024-02-26
用途:
穴あけ

特に問題なく使えます。安価がうれしいです。0.5mmきざみならなおうれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。