切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

鉄工ドリル&フリードリル

鉄工ドリル&フリードリル E-Value 鉄工ドリル&フリードリル E-Value
(5件のレビュー)

鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。

用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2 内容量1セット
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
※フリードリルでは穴あけ作業はできません。
※穴あけ後のバリ取りや皿取り作業に使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67373976 ETD-10FREE
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67373976
2022-11-13
用途:
穴あけ加工
株式会社S MODEL WORKS 様 (製造業)

手軽に使えて、価格も安く、コストパフォーマンスが高いです。

対象商品:
67373976
2021-11-27
用途:
各種穴あけ加工
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

個体品質は良くステンレス板貫通強度も高く問題無いよう思います

対象商品:
67373976
2021-05-04
用途:
木工作業に
サービス業

この商品は木工や鉄工のスペアとしての使用です、まだ使用していないので切れ味は未定です。

対象商品:
67373976
2018-01-31
用途:
車の整備
GAIN TIME 様

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
67373976
2017-10-03
用途:
金属加工
GAIN TIME 様

1.5~3mmはよく折れるので、予備として購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。