夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

強力デスモア

強力デスモア アース製薬 強力デスモア アース製薬 強力デスモア アース製薬 強力デスモア アース製薬
(33件のレビュー)

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。
たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。
食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。

用途
シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。
ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。
容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。
成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名デスモアA 内容量1パック(30g×8セット)
注意
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は直ちに吐き出させ、本品がワルファリンを含有する製剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※人やペットにも有害ですので、誤って食べることのないようにしてください。
※子供やペットが触れないように注意して設置してください。
※台所などの室内には就寝前に設置し、翌朝残った薬剤は回収してください。
※薬剤が手に触れたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
【保管及び取扱い上の注意】
※食品、食器、飼料等と区別して保管してください。
※湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
※人体に使用しないこと
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89301082 -
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-20
用途:
家庭菜園の野ねずみ対策
農・林・水産業

一昨年から秋に大根の食害が出るようになり、昨年よりデスモア使用しています。
3箱使用して被害を2割くらいに押さえられました。
今年も使用する為に購入です。

2026-02-03
用途:
ネズミ退治

ネズミ退治に購入しました。容器上面のフィルム剥がして
ネズミの出そうな場所に置くだけの簡単設置です。
数日でピンクのえさが減りさらに数日後ネズミの死体を発見しました。
よく聞いてくれると思います。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
工場のネズミ退治
おじさんの創造館 様

よく食べてくれてよく効きます。時間の経過でも劣化が少ないです。

2026-01-05
用途:
ネズミ捕り
建設業・工事業

置き場所にも依りますが、ネズミの喰いつきは、比較的に良い方だと思います。

対象商品:
89301082
2025-11-13
用途:
ねずみ駆除
製造業

まいても、次の日にはすべて無くなる。
なんで?と思うが、効果あるかな?

対象商品:
89301082
2024-02-03
用途:
修理場内のネズミ退治に

戸を開けているといつの間にか侵入します。デスモアはよく食べて明るいところで絶えるので助かります。小さいハタネズミですが、いないに越したことはないので欠かせないネズミの餌です。よく食べます。

対象商品:
89301082
2023-12-06
用途:
農機具倉庫へ

何回もリピートしてます。これを置いてから機械内へのネズミの侵入が無くなりました。 より強力な殺鼠剤も使用した事ありますが、こちらの方が食い付きが良かったです。

対象商品:
89301082
2023-07-03
用途:
ネズミ駆除
教育・研究機関

あまり食べませんでしたが、効果はあったと思います。粘着式で成功しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。