夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ネズミ捕り粘着シート

ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ ネズミ捕り粘着シート モノタロウ
(57件のレビュー)

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。

種別粘着タイプ 材質(本体) シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時) 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
注意
※用途外には使用しないでください。
※粘着剤が付いた時、水や洗剤では取り除けません。粘着剤が固くなりとれにくくなります。
※衣類や絨毯についた場合、きれいに落とすことはできません。小麦粉・ベビーパウダー等
を粘着剤にまぶして取り除くことを繰り返してください。その後、食用油・ベビーオイル・ベンジンを浸み込ませてつまみながら落としてください。(色物柄は落ちる場合があります)。
※ペットや髪、皮膚についた場合:1粘着力が落ちるまで小麦粉・ベビーパウダー等をまぶして取り除き2食用油・ベビーオイルで拭き取ることを数回繰り返してください。
※室内などで捕まえたねずみが廻りを汚す可能性がある場合は新聞紙を下に敷いて下さい。
※子供やペットなどが触れないように注意して配置してください。
※温度が10℃~35℃の範囲で使用してください。低温や高温での使用は効力が低下する場合があります。
※ねずみを捕獲したシートは、折りたたんでねずみをしっかりと挟み込み、なるべく早く
「可燃ごみ」として、各市町村の区分に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17309665 - 1箱(100枚) 100
8,990
9,889 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
31082128 - 1箱(10枚) 10
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31082128
2026-06-01
用途:
すごいよモノタロウ
建設業・工事業

向かいの牧場が潰れたせいか倉庫にネズミが増えた気がして木酢液とか色々やりましたがゴミが荒らされたりしてました。こちらを購入して早速猫の餌をパラパラ仕掛け1時間半ほど仕事して戻ったら6匹かかってました。まあまあなデカさのネズミでしたが逃げられることなくくっついてました。第一印象で粘着力なさそうだなと思った自分が不甲斐ないです。6匹とも生きてたんで始末はカラスかキツネにお願いしました。次の日は3匹、今日は0でした。全滅したのかこの倉庫はやばいと思ったのか。買って損はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
31082128
2026-07-28
用途:
ネズミ駆除

大物も捕れましたので粘着剤は強力ですね。シート材質も弱くなく廃棄に困りませんでした。

2026-07-14
用途:
ネズミを捕まえる

1枚で子ネズミが3匹同時につかまりました。次は親ネズミも捕まえてくれることを願っています。他の方は捕まえてるみたいなので期待しています。

2026-04-08
用途:
通常
農・林・水産業

そこそこ大きめなのの下半身だけ張り付いていてまだ動いていましたが、はがれず粘着していたので、良かったです。
これでしばらくは出ないと思いますが、枚数が入っていますので、毎日仕掛けたいと思います。

2026-06-17
用途:
ねずみ駆除
運輸・通信業

設置して3日目に1匹捕獲できました。
期待通りの成果です。

対象商品:
31082128
2026-05-17
用途:
ネズミの捕獲
サービス業

設置した次の日に確保。その後は何も無かったのですが、今日大きなムカデが捕まっていましたありがとう。

対象商品:
31082128
2026-08-20
用途:
除去
飲食業

大人のネズミには条件が揃わないと効果がない。
パワー負けする。
粘着力アップ求む

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-07-10
用途:
ねずみ取り
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

鼠が出る通り道にたくさん隙間無く起きました。ネズミが捕まりました。安くてたくさん置けるので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。