エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(194件のレビュー)R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
※注入作業は専用充填機を配備した専門店に依頼してください。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の
当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が
40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
冷媒関連 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- エアコンのガス漏れ点検
最近はエアコンガスを補充するときに必ずいれてます。次エアコンガスが漏れたときに漏れた箇所がしっかり確認できます。室内から漏れているときはわかりませんでした。
- 用途:
- エアコンガス入れ
モノタロウさんのエアコンオイルを5年位使用してますが、安くて最強です。
- 用途:
- カーエアコン ガス補填
毎年 ガスを継ぎ足ししていましたが、ガス漏れ箇所が直ぐわかりました。
- 用途:
- エアコンコンプレッサーに補充
車のエアコンに補充しコンプレッサーを回しながらガス漏れを確認する
蛍光剤入で漏れる箇所が一目でわかる。
- 用途:
- 何気に使っていたけど・・・。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級Ⅲ
上記は説明文からコピペしました。
PAG?POE?
基本オイルがPAGオイルの為、商品ページの注意文言に記載のとおりPOEオイル車にはご使用いただけませんのでご了承ください。
- 用途:
- カーエアコン
以前は他メーカーの物を使ってましたが、こちらで十分良いです。
- 用途:
- エアコンガス漏れ時にブラックライト照射で蛍光剤が光って確認できるように
蛍光剤をエアコンの配管内に注入するのにオイルも一緒に注入できるので、気持ちエアコンコンプレッサーが滑らかに動いている感じがします。蛍光剤はしっかりブラックライトに反応するので漏れ箇所を発見しやすいです。ガス漏れ確認用や、ガス漏れ時の早期発見の為にエアコン修理車両には全数いれています。