夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法
43件中 1~40件

ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 1個
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
モバイルバッテリー10000mAh プラタ プラタ モバイルバッテリー10000mAh 1台
通常 3,370 税込3,707
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
23cmクリップ扇風機扇 TEKNOS TEKNOS 23cmクリップ扇風機扇 1台
通常 3,498 税込3,848
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS TEKNOS 18cmクリップ扇風機扇 1台
通常 2,990 税込3,289
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
30cm リビングメカ扇風機 TEKNOS TEKNOS 30cm リビングメカ扇風機 1台
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS TEKNOS 40cmメカ式壁掛け扇風機 1台
通常 5,990 税込6,589
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS TEKNOS 30cmメカ式壁掛け扇風機 1台
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁掛けメカ扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー 1台
通常 6,490 税込7,139
エントリーして特価を表示する
当日出荷
デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。
リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業 新北九州工業 ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 1個
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 エレコム エレコム USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 1個
通常 2,990 税込3,289
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
デスクファン TEKNOS TEKNOS デスクファン 1台
通常 2,090 税込2,299
エントリーして特価を表示する
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル 1個
通常 1,190 税込1,309
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) STANLEY(Stanley Black & Decker) 業務用扇風機 1個
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス アピックス リモコン付きDCフロアー扇風機 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。
12段階の風量調節が可能。
オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。
約119~144cmで高さ調節可能。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。
マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション ヒロ・コーポレーション 100段階強風ペルチェハンディファン 1個
通常 3,390 税込3,729
エントリーして特価を表示する
当日出荷
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン 1個
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
30cm 卓上扇風機 TEKNOS TEKNOS 30cm 卓上扇風機 1台
通常 2,890 税込3,179
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式ネック用ファン トライメイト トライメイト 充電式ネック用ファン 1個
通常 3,990 税込4,389
エントリーして特価を表示する
当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
風量は3段階切替えが可能です。
首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル 1個
通常 859 税込945
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 TEKNOS TEKNOS テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 1台
通常 10,900 税込11,990
エントリーして特価を表示する
当日出荷
打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 1台
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。
扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。
【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。
【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。
【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
30cmリビングリモコン扇風機 TEKNOS TEKNOS 30cmリビングリモコン扇風機 1台
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ポータブルネッククーラー プラタ プラタ ポータブルネッククーラー 1台
通常 4,990 税込5,489
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き
羽根:直径30cm・5枚
入タイマー:1/2/4時間
切タイマー:1/2/4時間
切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー
風量切替:5段階
リズム風搭載
静音モード搭載
リモコン付き(フルリモコン)
上下左右自動首振り
上下手動角度調節:30度
充電式ベルトファン トライメイト トライメイト 充電式ベルトファン 1個
通常 4,990 税込5,489
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。
クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル 1個
通常 1,290 税込1,419
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 1台
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
風向き360度変更対応(手動)
軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機
組立不要で届いてそのまま使える
別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる
USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS TEKNOS USB卓上ミニ冷風扇 1台
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB 1台
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
卓上&クリップの2WAY仕様
アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる
ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応
乾電池使用ならコードレスでの使用可能
使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間
風量:2段階
首振り角度調節:前後左右に360度対応
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) 扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 1台
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機
扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。
【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。
【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。
【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
クリップファン コイズミ(小泉成器) コイズミ(小泉成器) クリップファン 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ
コンパクトなのにパワフル風
風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ
充電式:USB type-C
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ リモコン式リビング扇 1台
通常 7,690 税込8,459
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン TEKNOS TEKNOS テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン 1台
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコ アスコ ポータブル扇風機 Folding Fan P11 1台
通常 7,590 税込8,349
エントリーして特価を表示する
当日出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) 1個
通常 369 税込406
エントリーして特価を表示する
当日出荷
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMI NAKAGAMI ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 1台
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6wayで使える薄型ハンディファン
薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感
ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm
誤作動防止:長押しON/OFF
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ 1個
通常 889 税込978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
マイファンモバイル 大作商事 大作商事 マイファンモバイル 1個
通常 1,190 税込1,309
エントリーして特価を表示する
当日出荷
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ 1個
通常 389 税込428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) 1個
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
43件中 1~40件