夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー

扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。
リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。

用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63429846 YWX-E30E(W)
オープン
6,490
7,139 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途:
パワー十分でした!
自動車・二輪車・自転車関連業

長らく使っていた同じYAMAZENのを購入しましたが
パワーも十分あり、強にすると結構涼しく弱か中で使用しております。
この暑さで早く入れ替えていればと思いました。

2025-05-15
用途:
職場の壁に取り付け
製造業

問題なく届き取付もできています。これから暑くなるので早く入手できてよかったです。

対象商品:
63429846
2024-05-15
用途:
作業室の空調補助

エアコンと家具什器の配置関係に対して冷気の拡散改善に選定しました。
必要最低限の機能とACモーターの組み合わせなので、耐久性は非常に良いと思います。
DCコミュテータモータの場合は数年しかもたない&ブラシレスモータは制御基板が複雑化し部品点数も増え故障率が上がるので、工場構内用としては敬遠しています。
本品と同仕様のモノは既に複数台使用実績があり、物理接点を無くした仕様としては1台目なので、長く使えると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。