夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

USB卓上ミニ冷風扇

USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS
(2件のレビュー)

仕様充電電池:リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh 入力5V 1A MAX) 付属品USBケーブル、ストラップ 質量(g)160 連続使用時間(時間)約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 バッテリー電圧(V)3.7 充電器入力5V 1A MAX 風量調整風量3段階切替 充電時間(時間)約3~4 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61711757 HF-1016U(NV) ネイビー
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

お客様組立品
84722200 HF-1016U(W) ホワイト
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途:
パソコンの脇に置いて使用してます。
その他業種

持ち手のところから折れるので卓上扇として使用してます。
出歩くときは、あまりかさばらないし、軽いので重宝してます。
小さいのに風力が 強くできるので満足です。

対象商品:
84722200
2025-06-14
用途:
普段くつろいでいるときに使用
サービス業

風量も3段切り替えで、折ってテーブル上でも使えるので便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。