夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)
(12件のレビュー)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)

材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65764659 wasser_fan004-o オレンジ
5,600
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
65764668 wasser_fan004-g グリーン
5,600
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-07
用途:
作業中に

音は少しうるさいですが、風量は十分、涼しい。ただ作業中に落としてしまいそうで、もう少しベルトにしっかり固定できるようになればいいなと思う。

対象商品:
65764659
2026-06-06
用途:
簡単な野外作業時に
たかのベース株式会社 様 (不動産業)

空調服まで必要が無いと判断した気候、時間の時に簡単に使えるので重宝してます。
軽いし、服もシビアに考えなくても良いところですね。

2026-07-20
用途:
屋外での調査
個人のお客様

写真のように洋服が挟まらない。また、挟まってもそのままにならない。
ネックかけでしか利用ができない。

対象商品:
65764659
2026-08-04
用途:
通常、外出用
株式会社NEXUS 様 (その他業種)

全く役に立ちません!
風量は最大にしても弱く、背中に風が来てるかな?程度の物です。使用方法や装着方法は間違っていない状況で、この風量では少しはマシというくらいの商品です。

対象商品:
65764659
2026-08-13
用途:
ゴルフ
株式会社NEXUS 様 (その他業種)

風量弱く全く使い物になりません。その一言につきます!

2025-07-30
用途:
通勤時に使用
その他業種

会社まで駅から15分ほど歩くので、背中のベルトに固定して使用させていただいています。今年は特に暑いので助かっています。

2025-06-30
用途:
熱中症対策に
サービス業

屋外作業時に簡単に装着できるベルトファンを導入してみました。

思ったより風量が弱いので、屋内作業時に使用するほうが良いかと思いました。

3人が参考にしています
2025-05-29
用途:
土木作業

思っていたより風量が弱いと感じた。写真のようにうまく腰の所に服を着けにくい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。