夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー
(2件のレビュー)

BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。

質量(g)112 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.3 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2800 騒音値(dB)27 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34 商品タイプ扇風機 内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60898794 BIGFAN80U for Men
934
859
945 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途:
手元への送風
自動車・二輪車・自転車関連業

30cm離れた所で「送風」を感じません。パソコン等の「吸出し」には良いかも知れませんが、商品表示にある「扇風機」の表示はやめた方が良いと思います。
担当の方ぜひお試しを

対象商品:
60898794
2024-10-27
用途:
WiFi関連機器の冷却
Office M'z 様

コンパクトで良いです。ちょっとうるさいがこの価格なので、仕方ないかと思いました。スイッチがあるとよかったです。
購入時はfor menでしたが、今、商品名を見たら変更されており、ジェンダーフリーになったようで、時代にも合った商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07