夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー
(2件のレビュー)

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。

仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機 内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60898758 BIGFAN140U
1,380
1,290
1,419 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60898758
2023-06-18
用途:
モバイルバッテリー接続で持ち運び扇風機
サービス業

静音で風量もそこそこ有り
14cmモデルで風の広がりも有り
本体にスイッチが有れば もっと使い易い
安定感に欠けるが、アイデア次第でカスタムする
完成形ではないが、部材としては良い商品

対象商品:
60898758
2023-08-16
用途:
ウッドガスストーブの空気取り入れように利用予定
サービス業

購入したサイズが少し大きすぎたようです。
16Lのペンキ缶の底部に着ける予定でしたが、遮熱版を装着すると空気の通り道がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07