夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

30cm 卓上扇風機

30cm 卓上扇風機 TEKNOS 30cm 卓上扇風機 TEKNOS
(8件のレビュー)

質量(kg)約1.96 消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450 機能首振り 電源(AC V)100 風量調整3段階 内容量1台
関連資料: (5.43MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61711809 KI-1003(W) ホワイト
オープン
2,890
3,179 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61711818
2026-06-05
用途:
バルコニーの通風

先達てスタンド式の40cm扇を数台購入しましたが
日陰のバルコニーにも欲しくなり、モノタロウ様で購入した
ガーデンセットのテーブルに置くための購入しました
正直作りは価格相応ですが、戸外で使うには十分と思います
組み立ても、とても簡単でした、お勧めです

2026-07-14
用途:
コンパクト
寺田デンキ 様

羽根の径が30cmで風量と首振り可能でエアコンの温度を少し上げて兼用で大変満足しています。
追伸:リモコンとタイマーが有ればベストでした。

2026-07-16
用途:
工場内でエアコンが効きずらいところに使用
製造業

安くて、小さくて、シンプルで、使用している社員も満足のようです。

対象商品:
61711818
2025-10-17
用途:
ふつうに扇風機(笑)
株式会社FESTA 様 (その他業種)

正直 色は パッとしません 。だから 目立たないのが良い。
軽いし涼しいし壁掛け扇風機を使っていました。
次々と動かなくなり暑さに勝てずメーカーが同一でしたが 悩んだ末、シンプルに扇風機にしてみた。壊れないで欲しい。

2025-05-29
用途:
事務作業での熱中症対策、作業場の換気、恒温槽使用後の内部冷却

安価・十分な風量・事務作業でも気にならない程度の騒音・大きすぎないサイズなどで、とてもよい買い物ができた。

1人が参考にしています
2025-05-01
用途:
操作BOXの冷却用

タイマー等なくても必要最低限のスイッチですがこの値段で満足です

1人が参考にしています
対象商品:
61711818
2024-06-21
用途:
風呂上がり用
製造業

タイマーも何もいらない! 必要最低限の機能で低価格! おすすめです!!

2025-08-12
用途:
事務作業
宝機械工業株式会社 様

机横の書棚ロッカーの上に置いて使用しているが邪魔にならずジャストサイズ。エアコン設定温度を1度上げても個人的には涼感は変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。