エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
モバイルバッテリー10000mAh
ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。
ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。
Type-C入出力端子搭載。
4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き!
最大出力2.4A!
用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。
付属品Type-Cケーブル
定格電圧DC5V
定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4A
バッテリー内蔵リチウムイオン3.7V
保証期間ご購入日から3か月
バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)
定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
内容量1台
注意
※本製品を水につけたり、濡らさないようにして下さい。水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないで下さい。
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。
※付属のType-CケーブルはUSB充電用です。
USB-ACアダプターは付属しておりません。