夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

クリップファン

クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器) クリップファン コイズミ(小泉成器)

クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ
コンパクトなのにパワフル風
風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ
充電式:USB type-C

付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19117020 KFF0658H
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。