【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。
Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880
ワイヤレスマウス「M850」と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードのセット。
エルゴ設計に基づいた快適な作業環境を手軽に整えられます。
M850 ワイヤレスマウスはロジクール初のパームクッション付きマウスで、右手に自然になじむエルゴノミクス設計。
静音設計の各ボタンに加え、マウス中央のDPI変更ボタンはロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」により
任意のショートカットやボタン割り当ての設定が可能です。
スクロールの強さに応じて速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」も搭載。
キーボードにも曲線状のデュアルフォームパームレストが備わっており、快適な使用環境を実現。
専用のAIキーやビデオ会議キーも搭載しており、使い勝手も抜群です。
仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし
セット内容キーボード本体、マウス本体、単三形乾電池×1(装着済み)、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定
色グラファイト
本体質量(g)マウス:107.9、キーボード:685 ※どちらも電池含む
対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、Linux、ChromeOS、Android OS 12以降
接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:74.3×44.2×121.8、キーボード:444.15×211.74×29.88
使用電池マウス:単三形乾電池×1、キーボード:単四形乾電池×2
解像度400~4000dpi
保証期間2年間
ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)
電池寿命マウス:24カ月、キーボード:36カ月
通信可能距離(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
PC周辺機器 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 対象期間:
- 2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
- 対象商品:
- このページに掲載されている商品
- クーポン付与対象:
- 対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
- 参加方法:
- 対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
- クーポン付与期間:
- 2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
- クーポン利用可能なサービス:
- モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
- クーポン利用可能期間:
- 付与日当日から2週間
- その他注意事項:
- ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
- メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
- クーポンは第三者への譲渡はできません。
- クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。