水害対策特集


シャッターガード

シャッターガード 南国殖産 シャッターガード 南国殖産 シャッターガード 南国殖産
(1件のレビュー)

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中

幅(mm)
インナー部/36.7(シャッター接触側)
アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)
インナー部/46.2(シャッター垂直方向)
アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)
インナー部/アルミ合金押出形材
アウター部/アルミ合金押出形材
アンカー部/ABS樹脂
取付可能対象
国産の手動式軽量シャッター。
シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。
スラットの断面上があるもの。
上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2
防犯用シール×4
材質(シール)天然ゴム 材質(ノブ)T字ノブボルト 材質(ホルダー)鋼板 内容量1本
注意
※アルミ製シャッター、電動シャッター、一部防風シャッターへの設置は不可。
※シャッターをしっかり床面まで降ろし、すき間なく閉めてから設置して下さい。
※必ずシャッター、中柱のロックをかけてご使用ください。
※シャッターのスラット部にアンカー部をきちんと奥まで差し込み、十分に伸ばしてご使用下さい。
※ノブは最後までしめて、本体のアウターとインナーが動かないように固定して下さい。
※シャッターガードをシャッターの上部に設置する際は足場をしっかり確保してから作業して下さい。転落や負傷につながります。
※一般住宅の窓用シャッターには設置できませんのでご注意ください。※6cm以上のピッチ幅が必要です。
※個人宅には配送できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34942187 SG-140-W ホワイト 1400~2000 インナー部/1220
アウター部/1252
1.98
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
34942196 SG-140-S シルバー 1400~2000 インナー部/1220
アウター部/1252
1.98
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
34942205 SG-200-W ホワイト 2000~2500 インナー部/1820
アウター部/1852
2.64
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
34942214 SG-200-S シルバー 2000~2500 インナー部/1820
アウター部/1852
2.64
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34942214
2018-10-11
用途:
シャッターの風対策に使用
モス クリーン 様 (その他業種)

数年前に1本買って使用してその強度や使い勝手の良さを実感していたので建物が増えたので追加で買いました。できればもう3、4割安くして欲しいですね、4本も買ったのにねー。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。