エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
Jackery Battery Pack 1000 Plus
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×198
質量(kg)約10.2
温度(℃)充電:0~45
保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6 DC
ポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A
動作温度範囲(℃)-10~45
バッテリー容量(Wh)1264.64
内容量1台